STAUFF

STAUFF Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SMK-20-12L-G-OK-W3

  • ERIKS:11359243
  • Hersteller:1210027130
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplung mit Kugelventil der Serie STAUFF Test 20 mit Adaptionsgewinde M16x2 entsprechend ISO 15171-2
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-20
Typ
G
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Schneidringanschluss
Anschlussmaß
12L - M18x1.5
Dichtung
FKM (FPM)
Max. Betriebsdruck
315 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 200 °C
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
d
12 mm
h
50.5 mm
l1
53 mm
l2
23 mm
SW
17 mm
SW A
27 mm
SW B
22 mm