STAUFF

STAUFF Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SMK-20-08S-G-KK-W3-MS

  • ERIKS:11359092
  • Hersteller:1210027065
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplung mit Kugelventil der Serie STAUFF Test 20 mit Adaptionsgewinde M16x2 entsprechend ISO 15171-2
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-20
Typ
G
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Schneidringanschluss
Anschlussmaß
8S - M16x1.5
Dichtung
FKM (FPM)
Max. Betriebsdruck
630 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 200 °C
Schutzkappe (Angabe)
Kunststoff-Schutzkappe
d
8 mm
h
49 mm
l1
55 mm
l2
25 mm
SW
17 mm
SW A
24 mm
SW B
19 mm