STAUFF

STAUFF Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SMK-20-06L-G-W3-MS

  • ERIKS:791830
  • Hersteller:1210026236
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplung mit Durchgangsverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-20
Typ
G
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Schneidringanschluss
Anschlussmaß
6L - M12x1.5
Dichtung
FKM (FPM)
Max. Betriebsdruck
315 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 200 °C
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
d
6 mm
h
49 mm
l1
51 mm
l2
21 mm
SW
17 mm
SW A
24 mm
SW B
14 mm