STAUFF

STAUFF Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SMK-15-G3/8-B-W3

  • ERIKS:833851
  • Hersteller:1210002040
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplungen mit Schutzkappe
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-15
Adaptionsgewinde
M 16x1.5
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
3/8" BSP zyl.
Ausführung
3/8" BSP zyl.
Dichtung
NBR
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 100 °C
h1
37 mm
h2
12 mm
SW
22 mm
T
G3/8