STAUFF

STAUFF Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SMK-15-42L-G-W3-MS

  • ERIKS:11359364
  • Hersteller:1210001084
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplung komplett mit gerader Rohrverschraubung
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-15
Typ
G
Adaptionsgewinde
M 16x1.5
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Schneidringanschluss
Anschlussmaß
42L - M52x2.0
Dichtung
FKM (FPM)
Max. Betriebsdruck
160 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 200 °C
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
d
42 mm
h
64.5 mm
l1
71 mm
l2
25 mm
SW
17 mm
SW A
55 mm
SW B
60 mm