Eriks
STAUFF

STAUFF Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SMK-15-38S-G-W3-MS

  • ERIKS:11359371
  • Hersteller:1210001094
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplung komplett mit gerader Rohrverschraubung
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-15
Typ
G
Adaptionsgewinde
M 16x1.5
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Schneidringanschluss
Anschlussmaß
38S - M52x2.0
Dichtung
FKM (FPM)
Max. Betriebsdruck
315 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 200 °C
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
d
38 mm
h
64.5 mm
l1
91 mm
l2
29 mm
SW
17 mm
SW A
55 mm
SW B
60 mm