STAUFF

STAUFF Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SMK-15-30S-G-W3-MS

  • ERIKS:11359370
  • Hersteller:1210001093
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplung komplett mit gerader Rohrverschraubung
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-15
Typ
G
Adaptionsgewinde
M 16x1.5
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Schneidringanschluss
Anschlussmaß
30S - M42x2.0
Dichtung
FKM (FPM)
Max. Betriebsdruck
400 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 200 °C
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
d
30 mm
h
60 mm
l1
81 mm
l2
28 mm
SW
17 mm
SW A
46 mm
SW B
50 mm