CHF 39.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SMK-15 |
Typ | G |
Adaptionsgewinde | M 16x1.5 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß | 25S - M36x2.0 |
Dichtung | FKM (FPM) |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -20 bis 200 °C |
Schutzkappe (Angabe) | Rändelkappe aus Metall |
d | 25 mm |
h | 57.5 mm |
l1 | 75 mm |
l2 | 27 mm |
SW | 17 mm |
SW A | 41 mm |
SW B | 46 mm |