STAUFF

STAUFF Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SMK-15-20S-G-W3

  • ERIKS:11359704
  • Hersteller:1210002132
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplung mit Durchgangsverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-15
Typ
G
Adaptionsgewinde
M 16x1.5
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Schneidringanschluss
Anschlussmaß
20S - M30x2.0
Dichtung
FKM (FPM)
Max. Betriebsdruck
400 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 200 °C
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
d
20 mm
h
55 mm
l1
69 mm
l2
26 mm
SW
17 mm
SW A
36 mm
SW B
36 mm