CHF 27.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SMK-15 |
Typ | G |
Adaptionsgewinde | M 16x1.5 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß | 14S - M22x1.5 |
Dichtung | FKM (FPM) |
Max. Betriebsdruck | 630 bar |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -20 bis 200 °C |
Schutzkappe (Angabe) | Rändelkappe aus Metall |
d | 14 mm |
h | 50.5 mm |
l1 | 63 mm |
l2 | 27 mm |
SW | 17 mm |
SW A | 27 mm |
SW B | 27 mm |