STAUFF

STAUFF Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SMK-15-10L-G-W3-MS

  • ERIKS:11359357
  • Hersteller:1210001077
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplung komplett mit gerader Rohrverschraubung
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-15
Typ
G
Adaptionsgewinde
M 16x1.5
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Schneidringanschluss
Anschlussmaß
10L - M16x1.5
Dichtung
FKM (FPM)
Max. Betriebsdruck
315 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 200 °C
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
d
10 mm
h
49 mm
l1
53 mm
l2
23 mm
SW
17 mm
SW A
24 mm
SW B
19 mm