STAUFF

STAUFF Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SMK-10-28L-G-W3-MS

  • ERIKS:14742435
  • Hersteller:1210023484
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplungen mit Kugelventil der Serie STAUFF Test 10 (Stecksystem)
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-10
Typ
G
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Schneidringanschluss
Anschlussmaß
28L - M36x2.0
Dichtung
FKM (FPM)
Max. Betriebsdruck
160 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 200 °C
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
d
28 mm
h
38 mm
l1
61 mm
l2
28 mm
SW
12 mm
SW A
41 mm
SW B
41 mm