STAUFF

STAUFF Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SMK-10-25S-G-W3-MS

  • ERIKS:11359315
  • Hersteller:1210027007
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplungen mit Kugelventil der Serie STAUFF Test 10 (Stecksystem)
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-10
Typ
G
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Schneidringanschluss
Anschlussmaß
25S - M36x2.0
Dichtung
FKM (FPM)
Max. Betriebsdruck
400 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 200 °C
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
d
25 mm
h
38 mm
l1
75 mm
l2
27 mm
SW
12 mm
SW A
41 mm
SW B
46 mm