CHF 19.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SMK-10 |
Typ | G |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß | 16S - M24x1.5 |
Dichtung | FKM (FPM) |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -20 bis 200 °C |
Schutzkappe (Angabe) | Rändelkappe aus Metall |
d | 16 mm |
h | 32.5 mm |
l1 | 63 mm |
l2 | 26 mm |
SW | 12 mm |
SW A | 30 mm |
SW B | 30 mm |