STAUFF

STAUFF Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SKK-20-18L-G-SK-W3-MS

  • ERIKS:14742349
  • Hersteller:6100145737
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplungen mit Kegelventil der Serie STAUFF Test 20 mit Adaptionsgewinde M16x2 entsprechend ISO 15171-2
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SKK-20
Typ
G
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Schneidringanschluss
Anschlussmaß
18L - M26x1.5
Dichtung
FKM (FPM)
Max. Betriebsdruck
315 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 200 °C
Schutzkappe (Angabe)
Sechskant-Metallschutzkappe
d
18 mm
h
53 mm
l1
57 mm
l2
24 mm
SW
17 mm
SW A
32 mm
SW B
32 mm