Eriks
STAUFF

STAUFF Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SKK-20-16S-G-SK-W3-MS

  • ERIKS:14742346
  • Hersteller:6100145744
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplungen mit Kegelventil der Serie STAUFF Test 20 mit Adaptionsgewinde M16x2 entsprechend ISO 15171-2
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SKK-20
Typ
G
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Schneidringanschluss
Anschlussmaß
16S - M24x1.5
Dichtung
FKM (FPM)
Max. Betriebsdruck
EV011401 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 200 °C
Schutzkappe (Angabe)
Sechskant-Metallschutzkappe
d
16 mm
h
52 mm
l1
63 mm
l2
26 mm
SW
17 mm
SW A
30 mm
SW B
30 mm