Eriks
STAUFF

STAUFF Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SKK-20-12S-G-SK-W3-MS

  • ERIKS:14742344
  • Hersteller:6100145742
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplungen mit Kegelventil der Serie STAUFF Test 20 mit Adaptionsgewinde M16x2 entsprechend ISO 15171-2
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SKK-20
Typ
G
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Schneidringanschluss
Anschlussmaß
12S - M20x1.5
Dichtung
FKM (FPM)
Max. Betriebsdruck
630 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 200 °C
Schutzkappe (Angabe)
Sechskant-Metallschutzkappe
d
12 mm
h
49 mm
l1
57 mm
l2
24 mm
SW
17 mm
SW A
24 mm
SW B
24 mm