CHF 54.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SKK-12 |
Typ | G |
Adaptionsgewinde | S 12.65x1.5 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß | 28L - M36x2.0 |
Dichtung | FKM (FPM) |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -20 bis 200 °C |
Schutzkappe (Angabe) | Rändelkappe aus Metall |
d | 28 mm |
h | 54.5 mm |
l1 | 61 mm |
l2 | 28 mm |
SW | 14 mm |
SW A | 41 mm |
SW B | 41 mm |