STAUFF

STAUFF Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SKK-12-25S-G-W3-MS

  • ERIKS:11359380
  • Hersteller:1210026633
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplungen mit Kegelventil der Serie STAUFF Test 12 mit Adaptionsgewinde S12.65x1.5
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SKK-12
Typ
G
Adaptionsgewinde
S 12.65x1.5
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Schneidringanschluss
Anschlussmaß
25S - M36x2.0
Dichtung
FKM (FPM)
Max. Betriebsdruck
400 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 200 °C
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
d
25 mm
h
54.5 mm
l1
75 mm
l2
72 mm
SW
14 mm
SW A
41 mm
SW B
46 mm