STAUFF

STAUFF Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SKK-12-15L-G-W3-MS

  • ERIKS:11359257
  • Hersteller:1210026617
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplung mit DKOL-Anschluss.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SKK-12
Typ
G
Adaptionsgewinde
S 12.65x1.5
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Schneidringanschluss
Anschlussmaß
15L - M22x1.5
Dichtung
FKM (FPM)
Max. Betriebsdruck
315 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 200 °C
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
d
15 mm
h
49 mm
l1
55 mm
l2
25 mm
SW
14 mm
SW A
30 mm
SW B
27 mm