STAUFF

STAUFF Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SKK-12-06S-G-W3-MS

  • ERIKS:11359376
  • Hersteller:1210026567
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplungen mit Kegelventil der Serie STAUFF Test 12 mit Adaptionsgewinde S12.65x1.5
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SKK-12
Typ
G
Adaptionsgewinde
S 12.65x1.5
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Schneidringanschluss
Anschlussmaß
6S - M14x1.5
Dichtung
FKM (FPM)
Max. Betriebsdruck
630 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 200 °C
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
d
6 mm
h
46 mm
l1
55 mm
l2
25 mm
SW
14 mm
SW A
24 mm
SW B
17 mm