STAUFF

STAUFF Messkupplung mit Einschraubgewinde SMK-20-R1/8K-D-W3

  • ERIKS:11358910
  • Hersteller:1210026304
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplung mit Einschraubzapfen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-20
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
1/8" BSP keg.
Anschlußdichtung
Konisch
Max. Betriebsdruck
EV011401 bar
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
h1
37 mm
h2
8 mm
SW
17 mm
T
R1/8