STAUFF

STAUFF Messkupplung mit Einschraubgewinde SMK-20-M8x1-B-A-KK-W3

  • ERIKS:11358931
  • Hersteller:1210027439
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplung mit Kugelventil der Serie STAUFF Test 20 mit Adaptionsgewinde M16x2 entsprechend ISO 15171-2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-20
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
M 8x1
Dichtung
NBR
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck
250 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 100 °C
Schutzkappe (Angabe)
Kunststoff-Schutzkappe
h1
38 mm
h2
8.5 mm
SW
17 mm
T
M8x1