CHF 18.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SMK-20 |
Adaptionsgewinde | M 16x2 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussmaß | M 20x1.5 |
Anschlußdichtung | Dichtkante (Form B) |
Max. Betriebsdruck | 630 bar |
Schutzkappe (Angabe) | Rändelkappe aus Metall |
T | M20x1.5 |