STAUFF

STAUFF Messkupplung mit Einschraubgewinde SMK-20-M16X1.5-B-W3

  • ERIKS:908584
  • Hersteller:1210026084
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplung mit Einschraubzapfen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-20
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
M 16x1.5
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Max. Betriebsdruck
630 bar
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
h1
37 mm
h2
12 mm
SW
22 mm
T
M16x1.5