STAUFF

STAUFF Messkupplung mit Einschraubgewinde SMK-20-M14X1.5-B-OK-OL-W3

  • ERIKS:14742483
  • Hersteller:1210027414
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplung mit Kugelventil der Serie STAUFF Test 20 mit Adaptionsgewinde M16x2 entsprechend ISO 15171-2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-20
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
M 14x1.5
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Max. Betriebsdruck
630 bar
Schutzkappe (Angabe)
Ohne
h1
37 mm
h2
12 mm
SW
19 mm
T
M14x1.5