STAUFF

STAUFF Messkupplung mit Einschraubgewinde SMK-20-M14x1.5-B-C-SK-W3

  • ERIKS:14742485
  • Hersteller:1210027419
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplung mit Kugelventil der Serie STAUFF Test 20 mit Adaptionsgewinde M16x2 entsprechend ISO 15171-2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-20
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
M 14x1.5
Dichtung
NBR
Anschlußdichtung
Profildichtring
Max. Betriebsdruck
630 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 100 °C
Schutzkappe (Angabe)
Sechskant-Metallschutzkappe
h1
37 mm
h2
12 mm
SW
19 mm
T
M14x1.5