STAUFF

STAUFF Messkupplung mit Einschraubgewinde SMK-20-M10x1-E-A-W3

  • ERIKS:11360997
  • Hersteller:1210027385
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplung mit Kugelventil der Serie STAUFF Test 20 mit Adaptionsgewinde M16x2 entsprechend ISO 15171-2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-20
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
M 10x1
Dichtung
EPDM
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck
630 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -40 bis 150 °C
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
h1
38 mm
h2
9.8 mm
SW
17 mm
T
M10x1