CHF 18.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SMK-20 |
Adaptionsgewinde | M 16x2 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussmaß | M 10x1 |
Anschlußdichtung | Dichtkante (Form B) |
Max. Betriebsdruck | EV011401 bar |
Schutzkappe (Angabe) | Rändelkappe aus Metall |
h1 | 37 mm |
h2 | 8 mm |
SW | 17 mm |
T | M10x1 |