STAUFF

STAUFF Messkupplung mit Einschraubgewinde SMK-20-M10x1-B-C-KK-W3

  • ERIKS:11361021
  • Hersteller:1210027391
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplung mit Kugelventil der Serie STAUFF Test 20 mit Adaptionsgewinde M16x2 entsprechend ISO 15171-2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-20
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
M 10x1
Dichtung
NBR
Anschlußdichtung
Profildichtring
Max. Betriebsdruck
EV011401 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 100 °C
Schutzkappe (Angabe)
Kunststoff-Schutzkappe
h1
39 mm
h2
8 mm
SW
17 mm
T
M10x1