STAUFF

STAUFF Messkupplung mit Einschraubgewinde SMK-20-M10X1.25-B-W3

  • ERIKS:11360039
  • Hersteller:1210027384
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplung mit Kugelventil der Serie STAUFF Test 20 mit Adaptionsgewinde M16x2 entsprechend ISO 15171-2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-20
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
M 10x1.25
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Max. Betriebsdruck
EV011401 bar
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
h1
37 mm
h2
8 mm
SW
17 mm
T
M10x1.25