STAUFF

STAUFF Messkupplung mit Einschraubgewinde SMK-20-G3/8-E-B-W3

  • ERIKS:14742481
  • Hersteller:1210027332
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplung mit Kugelventil der Serie STAUFF Test 20 mit Adaptionsgewinde M16x2 entsprechend ISO 15171-2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-20
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
3/8" BSP zyl.
Dichtung
EPDM
Max. Betriebsdruck
630 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -40 bis 150 °C
Schutzkappe (Angabe)
Schutzkappe
h1
37 mm
h2
12 mm
SW
22 mm
T
G3/8