CHF 18.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SMK-20 |
Adaptionsgewinde | M 16x2 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussmaß | 3/8" BSP zyl. |
Dichtung | NBR |
Anschlußdichtung | Profildichtring |
Max. Betriebsdruck | 630 bar |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -20 bis 100 °C |
Schutzkappe (Angabe) | Kunststoff-Schutzkappe |
h1 | 37 mm |
h2 | 12 mm |
SW | 22 mm |
T | G3/8 |