STAUFF

STAUFF Messkupplung mit Einschraubgewinde SMK-20-G1/8-B-W3

  • ERIKS:11359496
  • Hersteller:1210026271
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplung mit Kugelventil der Serie STAUFF Test 20 mit Adaptionsgewinde M16x2 entsprechend ISO 15171-2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-20
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
1/8" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Max. Betriebsdruck
EV011401 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 100 °C
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
h1
38 mm
h2
8 mm
SW
17 mm
T
G1/8