CHF 18.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SMK-20 |
Adaptionsgewinde | M 16x2 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussmaß | 1/4" BSP zyl. |
Dichtung | NBR |
Anschlußdichtung | Profildichtring |
Max. Betriebsdruck | 630 bar |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -20 bis 100 °C |
Schutzkappe (Angabe) | Sechskant-Metallschutzkappe |
h1 | 39 mm |
h2 | 14 mm |
SW | 27 mm |
T | G1/2 |