STAUFF

STAUFF Messkupplung mit Einschraubgewinde SMK-20-9/16UNF-B-E-W3

  • ERIKS:938173
  • Hersteller:1210026062
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplungen mit Schutzkappe
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-20
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
9/16"-18 UNF
Dichtung
NBR
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck
630 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 100 °C
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
h1
37 mm
h2
10 mm
SW
19 mm
T
9/16-18 UNF