CHF 14.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SMK-20 |
Adaptionsgewinde | M 16x2 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussmaß | 7/16" - 20 UNF |
Dichtung | NBR |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Max. Betriebsdruck | 630 bar |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -20 bis 100 °C |
Schutzkappe (Angabe) | Rändelkappe aus Metall |
h1 | 38 mm |
h2 | 9.1 mm |
SW | 17 mm |
T | 7/16-20 UNF |