STAUFF

STAUFF Messkupplung mit Einschraubgewinde SMK-20-1/8NPT-E-D-W3

  • ERIKS:11359660
  • Hersteller:1210027087
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplung mit Kugelventil der Serie STAUFF Test 20 mit Adaptionsgewinde M16x2 entsprechend ISO 15171-2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-20
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
1/8" NPT
Dichtung
EPDM
Anschlußdichtung
Konisch
Max. Betriebsdruck
EV011401 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -40 bis 150 °C
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
h1
36 mm
h2
10 mm
SW
17 mm
T
1/8 NPT