CHF 14.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SMK-20 |
Adaptionsgewinde | M 16x2 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussmaß | 1/8" NPT |
Anschlußdichtung | Konisch |
Max. Betriebsdruck | EV011401 bar |
Schutzkappe (Angabe) | Rändelkappe aus Metall |
h1 | 36 mm |
h2 | 10 mm |
SW | 17 mm |
T | 1/8 NPT |