STAUFF

STAUFF Messkupplung mit Einschraubgewinde SMK-20-1/8NPT-D-KK-W3

  • ERIKS:11358938
  • Hersteller:1210027090
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplung mit Kugelventil der Serie STAUFF Test 20 mit Adaptionsgewinde M16x2 entsprechend ISO 15171-2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-20
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
1/8" NPT
Anschlußdichtung
Konisch
Max. Betriebsdruck
EV011401 bar
Schutzkappe (Angabe)
Kunststoff-Schutzkappe
h1
36 mm
h2
10 mm
SW
17 mm
T
1/8 NPT