STAUFF

STAUFF Messkupplung mit Einschraubgewinde SMK-15-G1/8-V-C-W3

  • ERIKS:14742445
  • Hersteller:1210004070
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplungen mit Kugelventil der Serie STAUFF Test 15 mit Adaptionsgewinde M16x1,5 entsprechend ISO 15171-2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-15
Adaptionsgewinde
M 16x1.5
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
1/8" BSP zyl.
Ausführung
3/8" BSP zyl.
Dichtung
FKM (FPM)
Anschlußdichtung
Profildichtring
Max. Betriebsdruck
EV011401 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 200 °C
Schutzkappe (Angabe)
Schutzkappe
h1
39 mm
h2
8 mm
SW
17 mm
T
G1/8