CHF 29.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SMK-15 |
Adaptionsgewinde | M 16x1.5 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussmaß | 1/8" BSP zyl. |
Dichtung | EPDM |
Anschlußdichtung | Profildichtring |
Max. Betriebsdruck | EV011401 bar |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -40 bis 150 °C |
Schutzkappe (Angabe) | Schutzkappe |
h1 | 39 mm |
h2 | 8 mm |
SW | 17 mm |
T | G1/8 |