CHF 22.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SMK-15 |
Adaptionsgewinde | M 16x1.5 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussmaß | 1/4" BSP zyl. |
Ausführung | 3/8" BSP zyl. |
Dichtung | FKM (FPM) |
Anschlußdichtung | Profildichtring |
Max. Betriebsdruck | 630 bar |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -20 bis 200 °C |
Schutzkappe (Angabe) | Rändelkappe aus Metall |
h1 | 37 mm |
h2 | 12 mm |
SW | 19 mm |
T | G1/4 |