STAUFF

STAUFF Messkupplung mit Einschraubgewinde SMK-15-G1/4-E-B-W3

  • ERIKS:14742443
  • Hersteller:1210007563
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplungen mit Kugelventil der Serie STAUFF Test 15 mit Adaptionsgewinde M16x1,5 entsprechend ISO 15171-2
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-15
Adaptionsgewinde
M 16x1.5
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
1/4" BSP zyl.
Ausführung
3/8" BSP zyl.
Dichtung
EPDM
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Max. Betriebsdruck
630 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -40 bis 150 °C
Schutzkappe (Angabe)
Schutzkappe
h1
37 mm
h2
12 mm
SW
19 mm
T
G1/4