STAUFF

STAUFF Messkupplung mit Einschraubgewinde SMK-15-G1/4-B-OK-W3

  • ERIKS:11360055
  • Hersteller:1210002759
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplungen mit Kugelventil der Serie STAUFF Test 15 mit Adaptionsgewinde M16x1,5 entsprechend ISO 15171-2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-15
Adaptionsgewinde
M 16x1.5
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
1/4" BSP zyl.
Ausführung
3/8" BSP zyl.
Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
630 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 100 °C
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
h1
37 mm
h2
12 mm
SW
19 mm
T
G1/4