STAUFF

STAUFF Messkupplung mit Einschraubgewinde SMK-15-9/16UNF-V-E-W3

  • ERIKS:11359683
  • Hersteller:1210002098
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplungen mit Schutzkappe
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-15
Adaptionsgewinde
M 16x1.5
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
9/16"-18 UNF
Ausführung
3/8" BSP zyl.
Dichtung
FKM (FPM)
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck
630 bar
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -20 bis 200 °C
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
h1
37 mm
h2
10 mm
SW
19 mm
T
9/16-18 UNF