CHF 18.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SMK-15 |
Adaptionsgewinde | M 16x1.5 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussmaß | 1/4" NPT |
Ausführung | 3/8" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Konisch |
Max. Betriebsdruck | 630 bar |
Schutzkappe (Angabe) | Rändelkappe aus Metall |
h1 | 35 mm |
h2 | 15 mm |
SW | 17 mm |
T | 1/4 NPT |