STAUFF

STAUFF Messkupplung mit Einschraubgewinde SMK-15-1/4NPT-D-OK-W3

  • ERIKS:11361496
  • Hersteller:1210007094
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplungen mit Kugelventil der Serie STAUFF Test 15 mit Adaptionsgewinde M16x1,5 entsprechend ISO 15171-2
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-15
Adaptionsgewinde
M 16x1.5
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
1/4" NPT
Ausführung
3/8" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Konisch
Max. Betriebsdruck
630 bar
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
h1
35 mm
h2
15 mm
SW
17 mm
T
1/4 NPT