CHF 13.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SMK-10 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussmaß | 1/8" BSP keg. |
Anschlußdichtung | Konisch |
Max. Betriebsdruck | EV011401 bar |
Schutzkappe (Angabe) | Kunststoff-Schutzkappe |
h1 | 17.5 mm |
h2 | 8 mm |
SW | 12 mm |
T | R1/8 |