STAUFF

STAUFF Messkupplung mit Einschraubgewinde SMK-10-R1/4K-D-GS-W3

  • ERIKS:14742438
  • Hersteller:1210027018
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplungen mit Kugelventil der Serie STAUFF Test 10 (Stecksystem)
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMK-10
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
1/4" BSP keg.
Anschlußdichtung
Konisch
Schutzkappe (Angabe)
Kunststoff-Schutzkappe
T
R1/4